Akebonno Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
FeatureSwing
Height (mm)516
Length (mm)370
MaterialPolypropylene
Maximum Capacity (L)20
Thickness (mm)1.8
Width (mm)262

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait