Mikrontec Radius Gauge Metric (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Imperial or MetricMetric
Largest Metric Measure (mm)15
Number of Blades16
Smallest Metric Measure (mm)7.5
TypeRadius Gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Radius gauge no. 1724

Concave and convex gauges
For checking raised and recessed curves that represent parts of a circle
Milled design with locking nut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan