SANKYO REELS Hose Reel Oxygen Acetylene Reel Inner (Selang Gulung Otomatis / Selang Oksigen)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Body Size (mm)410x390x300 (AxBxC)
Hose ColorRed/blue twin hose
Hose Length (m)20
Hose MaterialSynthetic rubber
Hose TypeSynthetic rubber
Inner Diameter (mm)5
Locking MechanismRatchet type
Maximum Pressure (MPa)Oxygen: 0.7; Acetylene: 0.15
Tip ShapeFemale coupler (Koike type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan