Non Brand Lampu Kerja Fleksibel dengan Dudukan Magnet (Lampu Kerja Magnet)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Diameter (mm)76
Flexible Size (mm)500
Lamp Size (mm)94/100
Light SourceLED 6000K
Power (W)3
Voltage (V)110 to 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait