Senseca Pocket Thermo-Hygrometer And Barometric Pressure Gauge GFTB200 Series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AS ONE Product Number62-4131-16
Body Dimensions (WxDxH) (mm)106x67x30, Φ14x35 (Probe)
Humidity (%RH)±2.5
Humidity Measurement Range (%)0 to 100.0
Temperature (°C)±(0.5+0.1 of reading)
Temperature Measurement Range (°C)-25.0 to +70.0
TypeSoft Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum/minimum values. Dew point, absolute humidity, wet bulb temperature. Alarm function (delay setting possible). Measurement interval setting (1 second/1 minute). PC connection (data logging, graph display, etc. using software (English version)). Main unit (GFTB200) + cable (USB3100N) + software (EBS20M)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan