Hella Battery Master Switch (Sakelar Utama Aki)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Maximum Switching Current (A)50
Number of Pin1
Switch Position1x Off/On
Switching Voltage (V)12 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Category Car safety button
- Type safety switch
- Connection Screw terminals
- Lighting Type none
- Print motif none
- Colour Black, Red
Fitur
- Memutus arus listrik dari aki pada kendaraan.
- Menghindari korsleting listrik pada kendaraan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan