MTMasaki Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Dimension WxLxH (cm)38.5x11x27
Drill Bit Diameter Range (mm)4-26
Frequency (Hz)50/60
Impact Energy (J)4
Input Power (W)750-780
No Load Speed (rpm)0-11000
Voltage (V)220/230V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi:
3 Mode penggunaan (Drill / Hammer / Hammer Drill) & SDS-Plus
Motor Kuat: MT-28T Bor Palu Listrik dilengkapi dengan motor 780W yang kuat, memberikan daya yang cukup untuk menangani berbagai pekerjaan bor.

Kelengkapan:
1x MT· MASAKI MT-28T Mesin Bor Bobok Beton
1x bh mata bobok lancip
1x bh mata bobok plat
1x bh mata bor sds 6mm
1x bh mata bor sds 8mm
1x bh mata bor sds 10mm
1x bh adaptor kepala bor
1x buah Handel Mesin Bor
1x Penggaris bor
1x Carrying Case
- buku petujuk
Fitur
Multifungsi: Cocok untuk berbagai tugas bor dan pemecahan, termasuk bor, penghancuran, dan pekerjaan pembongkaran.
Fungsi Kecepatan Variabel: Dilengkapi dengan fungsi kecepatan variabel yang memungkinkan pengguna mengontrol kecepatan putaran sesuai dengan kebutuhan tugas yang berbeda, untuk operasi yang lebih tepat.
Rentang Diameter Besar: Dapat menangani diameter bor mulai dari 4mm hingga 26mm, cocok untuk berbagai ukuran tugas.Dapat dengan mudah menangani material keras seperti beton dan dinding bata.
Tahan Lama: Dirancang tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, cocok untuk lingkungan kerja berat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait