MTMasaki Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Saw Blade Diameter (mm)185
Saw Blade Hole Diameter (mm)20
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
1x MTMASAKI Cordless Brushless Circular Saw 7" MT-6800
2x Baterai
1x Pengisi Daya Super Cepat
1x Pisau TCT 24T 7"(185mm) untuk memotong kayu
1x Penguasa Skala
1x kunci hex
-Panduan pengguna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan