Lovin Digital Wooden Alarm Clock (Jam Weker)
#Grup produk P112424404
Spesifikasi
| Battery Type | 4 x AAA (Baterai Tidak Termasuk) |
|---|---|
| Brightness | 3 Level (Terang, Medium, dan Rendah) |
| Color | Black White |
| Dimensions (mm) | 1520x40x70 |
| Input (V) | DC 5 |
| Material | MDF Wood |
| Sound Level (dB) | > 60 |
| USB cable (m) | 1 (DC) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jam weker dengan tampilan angka digital ini memiliki desain kayu klasik yang bentuknya menyerupai balok. Jam ini dapat menampilkan waktu, tanggal, hari, serta suhu ruangan. Selain itu, dilengkapi dengan voice control sehingga Anda dapat menyalakan tampilan pada jam dengan suara > 60 db, seperti tepuk tangan. Fungsional dan estetik, gunakan jam weker dari Lovin untuk mengatur waktu Anda sehari-hari.
Fitur
Tiga Set Alarm
Memiliki alarm yang dapat diatur sebanyak 3 set untuk membangunkan Anda dari tidur. Mengatur dan mematikan alarmnya pun sangat mudah. Sangat cocok untuk Anda yang kerap kesulitan untuk bangun pagi.
Dengan Kontrol Suara
Ketika angka pada jam tidak terlihat karena berada dalam mode standby, Anda dapat menampilkan kembali angka tersebut via suara > 60 db seperti suara tepuk tangan. Untuk mode pengaturan dapat Anda lihat pada panduan penggunaan pada kolom voice mode setting. Jam ini juga hadir dengan tampilan waktu dapat Anda atur dalam mode 12 jam atau 24 jam, tergantung dari kebiasaan Anda melihat waktu.
Tenaga Baterai dan Kabel Daya
Jam weker ditenagai dengan menggunakan 4 buah baterai jenis AAA ataupun menggunakan kabel daya DC 5 V. Dua sumber daya tersebut membuat jam sangat fleksibel, saat baterai habis, Anda dapat menggunakan kabel daya atau sebaliknya.
Material Kayu
Jam weker terbuat dari material kayu MDF. Penggunaan kayu membuat jam tampak klasik dan estetis sehingga selain sebagai penunjuk waktu, jam ini juga dapat mempercantik tampilan dari dekorasi meja atau ruangan Anda.
Fitur
Tiga Set Alarm
Memiliki alarm yang dapat diatur sebanyak 3 set untuk membangunkan Anda dari tidur. Mengatur dan mematikan alarmnya pun sangat mudah. Sangat cocok untuk Anda yang kerap kesulitan untuk bangun pagi.
Dengan Kontrol Suara
Ketika angka pada jam tidak terlihat karena berada dalam mode standby, Anda dapat menampilkan kembali angka tersebut via suara > 60 db seperti suara tepuk tangan. Untuk mode pengaturan dapat Anda lihat pada panduan penggunaan pada kolom voice mode setting. Jam ini juga hadir dengan tampilan waktu dapat Anda atur dalam mode 12 jam atau 24 jam, tergantung dari kebiasaan Anda melihat waktu.
Tenaga Baterai dan Kabel Daya
Jam weker ditenagai dengan menggunakan 4 buah baterai jenis AAA ataupun menggunakan kabel daya DC 5 V. Dua sumber daya tersebut membuat jam sangat fleksibel, saat baterai habis, Anda dapat menggunakan kabel daya atau sebaliknya.
Material Kayu
Jam weker terbuat dari material kayu MDF. Penggunaan kayu membuat jam tampak klasik dan estetis sehingga selain sebagai penunjuk waktu, jam ini juga dapat mempercantik tampilan dari dekorasi meja atau ruangan Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/b8P112424404-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
