LikyYou Digital Table Clock (Baterai Cas)
#Grup produk P112424389
Spesifikasi
| Battery Type | 4 x Baterai AAA (Tidak Termasuk) / Kabel USB DC 5 V |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (mm) | 150x43x70 |
| Material | ABS, LCD |
| USB cable (m) | 1 (DC) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagi Anda yang ingin membangun nuansa minimalis dan modern pada ruangan, Anda bisa mulai mengganti jam dinding dengan jam digital yang satu ini. Dibuat dengan mengedepankan unsur minimalis dan modern sehingga cocok untuk Anda letakkan di meja kamar Anda. Tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu saja, jam digital ini juga dilengkapi dengan pengukur suhu dan kelembapan. Semakin lengkap dengan fitur lainnnya seperti kalender, kontrol suara, hingga alarm. Segera miliki jam digital minimalis ini sekarang juga!
Fitur
Jam Digital
Jam ini memiliki layar LED yang elegan yang cocok untuk menghiasi ruangan rumah Anda. Terdapat display temperatur dan kelembapan sehingga Anda akan tahu tingkat suhu dan kelembapan di rumah Anda. Layar digitalnya pun akan stand by hidup terus selama daya tersambung ke sumber power.
Hemat Baterai
Anda dapat mengatur tingkat kecerahan display sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan tingkat kecerahan yang rendah tentu dapat menghemat konsumsi baterai sehingga baterai dapat bertahan lebih lama.
Banyak Mode
Anda dapat merubah mode dari jam ini dari sebagai penunjuk waktu, temperatur ruangan, tingkat kelembapan, kalender hingga alarm suara. Semua mode ini dapat diakses melalui tombol-tombol di bagian belakang jam.
Tenaga Baterai
Jam ini dapat bekerja dengan baterai jenis AAA yang tersedia di toko terdekat. Anda juga dapat menghubungkan jam ini pada laptop atau perangkat yang memiliki USB jika tidak ingin menggunakan baterai.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x LikyYou Jam Meja Digital LED Clock Temperature Humidity Control - CYP-105
1 x Kabel USB to DC
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Jam Digital
Jam ini memiliki layar LED yang elegan yang cocok untuk menghiasi ruangan rumah Anda. Terdapat display temperatur dan kelembapan sehingga Anda akan tahu tingkat suhu dan kelembapan di rumah Anda. Layar digitalnya pun akan stand by hidup terus selama daya tersambung ke sumber power.
Hemat Baterai
Anda dapat mengatur tingkat kecerahan display sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan tingkat kecerahan yang rendah tentu dapat menghemat konsumsi baterai sehingga baterai dapat bertahan lebih lama.
Banyak Mode
Anda dapat merubah mode dari jam ini dari sebagai penunjuk waktu, temperatur ruangan, tingkat kelembapan, kalender hingga alarm suara. Semua mode ini dapat diakses melalui tombol-tombol di bagian belakang jam.
Tenaga Baterai
Jam ini dapat bekerja dengan baterai jenis AAA yang tersedia di toko terdekat. Anda juga dapat menghubungkan jam ini pada laptop atau perangkat yang memiliki USB jika tidak ingin menggunakan baterai.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x LikyYou Jam Meja Digital LED Clock Temperature Humidity Control - CYP-105
1 x Kabel USB to DC
1 x Panduan Penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/atP112424389-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)