JUMBOFLEX Silicone Hose High Temperature Red (Selang Silikon / Selang Tahan Api)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (m)4
Temperature Range (°C)-20 to +70, short-term approximately up to +80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Konstruksi:
•Kawat baja pegas terintegrasi di dinding
•Dinding: fiberglass berlapis silikon
•Tahan api sesuai UL94-HB
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi:
•Cocok untuk penanganan udara suhu tinggi
•Untuk pengering granul di industri plastik
•Untuk mesin cetak, blower, dan kompresor
•Untuk teknologi gas buang, penghangat mesin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait