Kusam Meco TRMS Digital Multimeter with Non-Contact Voltage Measurement

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Auto Power Off (minute)About 15 when no signal
Dimensions (LxWxH) (mm)Approx.142x70x32
Display3-5/6 digits 6000 counts liquid crystal LCD display
Low Battery Indication (V)Below 2.3
Maximum Display5999 counts
MeasurementDouble integral A/D conversion
Operating Humidity (%RH)<80
Operating Temperature (°C)0 to 40
Over Range DisplayOL' Automatic Polarity display
Power Supply1.5V AAA x 2 battery
Sampling Time (time/s)3
SensingTrue RMS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
TRMS Digital Multimeter
MODEL -KM 60-T

Backlight Display
Non-Contact Voltage Measurement (NCV)
Pulse Output
Flash Light
Data Hold
MAX / MIN & Rel Zero

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan