Kusam Meco Human Body Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Accuracy±0.3°C (0.6°F)
Auto ShutdownYes
BacklightWhite
Power9V battery (6F22)
Product Size (mm)153x108x40
Temperature Range (°C)32 to 42.9
Temperature Range (°F)89.6 to 109.2
°C/°F OptionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Human Body Infra Red Thermometers
MODEL IR BT-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan