Kusam Meco Four Typical Test Frequency Points LCR Meter

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)158x79x47
Display31⁄2 Digit 1999 Counts Backlight LCD Display
Operating Temperature (°C)0 to 40, R.H. <75%
Power Supply9V Battery
Storage Temperature (°C)-15 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
LCR Meter
MODEL - BR 5810

100Hz ~ 10kHz, four typical test frequency points
Special large white back light LCD display screen
0.1V, 0.3V, 1.0V three typical test level
30W, 100W two signal source output impedance
4 bins comparator and bin counter
RS 232C and HANDLE interfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan