Kusam Meco Digital Multifunction Phasing Sticks

Sebelum PPN:
Rp81.999.900
Spesifikasi
Auto-Ranging (AC) (kV)4.000/40.00/50.0
DC Auto-ranging (kV)4.000/40.00/50.0
Input Impedance (ohm)400
Polarity IndicationPositive / Negative
Power Source1.5V (AA) alkaline battery × 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multi - Purpose Digital High Voltage Phasing Meter
Model KM-MPS-50K

AC 50kV and DC 50kV measurement with direct reading
4000-count LCD
KM 50K must be connected with an approved hot stick (Optional)
Check phases are "in-phase" or "out of phase"
Backlight function
Auto power off
Low battery indication (Multi-level)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan