Kusam Meco Digit Thermo Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Humidity Accuracy (%)8 RH
Humidity Range (%RH)20-95
Humidity Resolution (%RH)1
PowerSingle 1.5V DC AAA battery
Temperature Accuracy (°C)± 1
Temperature Accuracy (°F)± 1.8
Temperature Range (°C)-10 to 60
Temperature Range (°F)14 to 140
Temperature Resolution (°C)0.1
Temperature Resolution (°F)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Hygro-thermometer With Clock Alarm Function
Model KM 918A ( 4 Functions )

Clock, temperature and humidity display
Room temperature
Room Humidity display
Maximum or minimum memorization function
Alarm clock function at a desired hour

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan