Kusam Meco Counts Large LCD Display Digital Multimeter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)170x80x40
Low BatteryThe sign is displayed when the battery voltage drops below the operating voltage
PowerSingle, Standard 9V battery
SensingAverage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
3 3⁄4 DIGIT 3999 Counts Large Display Digital Multimeter
MODEL - 801 L (11 Functions 36 Ranges)

Industrial Grade Rugged Digital Multimeter
Automatic Zero adjustment
Peak Hold Function
OverLoad Protection 500V DC or AC rms
Auto range on Frequency range & measurement upto 2 MHz
Logic Test, Diode & Continuity Test & Transistor hFE Test
Low battery indication

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan