Kusam Meco AC/DC TRMS Leakage Clampmeter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)206x76x33.5
Display4 Digit 5000 counts liquid crystal LCD display
Jaw Size (mm)23
Operating Humidity (%RH)<80
Operating Temperature (°C)0 to 40
Power Supply1.5V AAA battery x 2
Sampling Speed (time/s)2
Storage Temperature (°C)-10 to 60 (14 to 140°F, < 80% R.H.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
AC / DC TRMS Leakage Clampmeter
MODEL KM 2006

0.1 mA Current Resolution
True RMS Measurement for all applications
LED Backlight function
MAX MIN measurement function
Data Hold function & Zero function
CAT IV 300V
Auto Power Off
Autoranging

Low battery indication
Continuity < 100 O
Auto power off 30 minute

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan