Takafan Explosion Proof Portable Power Fan (Kipas Anti Ledakan)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Air Flow (CFM)2295
Diameter (inch)12
Diameter (mm)300
Phase1
Power (W)520
Speed (rpm)2800
Static Pressure (Pa)373

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan