LK INDUSTRIES Water Bath System

Sebelum PPN:
Rp339.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)14
Display TypeDigital
Heated or RefrigeratedHeated
ItemWater Bath System
Overall Depth (inch)26
Overall Height (inch)18
Overall Width (inch)16
Product TypeWater Bath System
ProgrammableYes
StandardsANSI/ISA-STD 12.12.01, CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1
Temperature Accuracy Tolerance (°C)+/-1
Temperature ControlYes
UNSPSC41103706
Voltage (V)120 to 240 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan