IFM T-Slot Pneumatic Cylinder Position Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
ColorOrange / Black
DisplayNone
Enclosure TypeNone
Lead Length (ft)1
Number of wires3
Switching Voltage (V)10-30 DC
Temperature Range (°F)-13 to 185
UNSPSC27131701
switching Current (mA) 100x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These position sensors monitor an air cylinder rod's location and initiate a signal to energize a relay, or communicate with other devices when the rod's travel reaches a specified limit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan