SAFCO Tempat Sampah/Tong Sampah Bulat (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Container Mounting StyleFree-Standing
Container ShapeRound
Diameter (inch)17 1/2
Features(2) 11 in x 6-1/4 in Openings
FinishSatin
Height (inch)32 1/2
ItemTrash Can
Specific Container MaterialAluminum
Top TypeOpen
Trash Container Capacity (gal)15
UNSPSC47121702
Width (inch)17 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan