GLARO Tempat Sampah/Tong Sampah Bulat (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Container Mounting StyleFree-Standing
Container ShapeRound
Diameter (inch)20
FinishPolished
Height (inch)35
Includes(1) 33 gal Heavy Duty Liner, 12 inch dia Funnel Opening, Top Lifts Off For Easy Emptying
ItemTrash Can
SeriesNew Yorker
Specific Container MaterialAluminum
Top TypeFunnel
Trash Container Capacity (gal)33
UNSPSC47121702
Width (inch)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan