BASCO Tote with Composite Pallet

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorBlack; Gray; Natural
Drain Opening Diameter (inch)2
Fill Cap Diameter (inch)6
Fill Opening Diameter (inch)6
FinishHDPE
Frame MaterialSteel
Liquid Storage Capacity (gal)135
Number of Caps1
Number of Valves1
Overall Depth (inch)48
Overall Height (inch)27
Overall Width (inch)40
Resistant ToChemical; Dent; Scratch
ShapeRectangular
StackableYes
StandardsFDA Approved
Storage ApplicationHazardous Liquids
Tank MaterialPlastic
UNSPSC31160000
Valve Diameter (inch)2
Valve TypeCheck Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan