GAI-TRONICS Telephone

Sebelum PPN:
Rp92.999.900 - Rp96.999.900
Spesifikasi
Call WaitingNo
Caller IDNo
Cord Length (inch)15
Cord TypeArmored
Enclosure MaterialAluminum
Enclosure RatingNEMA 3R
Includes EnclosureYes
Indoor/Outdoor UsageOutdoor
ItemTelephone
Maximum Operating Temperature (°F)131
Minimum Operating Temperature (°F)-4
Network ProtocolVoIP
Number of Handsets1
Number of Lines1
Overall Depth (inch)6 1/8
Overall Height (inch)13 1/2
Overall Width (inch)9 3/4
SpeakerphoneNo
StandardsCSA Certified, FCC, FCC CRF 47 Part 15, UL Listed
UNSPSC43191507
VoicemailNo
Volume ControlYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan