ITI Tea/Coffee Pot

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Base MaterialPorcelain
Dishwasher SafeYes
Handle ColorWhite
Handle IncludedYes
InsulatedNo
ItemTea/Coffee Pot
Maximum Capacity (fl oz)9
NSF-certifiedNo
Overall Height (inch)4
Product TypeTea Pot
Top Diameter (inch)6 1/4
UNSPSC52152008

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Teapots brew tea from bagged leaves and serve the beverage from the same vessel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan