OHAUS Support Frame Rod

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
IncludesNot Applicable
ItemLab Frame Rod
MaterialAluminum
Maximum Capacity (ml)132
Overall Height (inch)9 3/4
Overall Length (inch)1 5/8
Product TypeLab Lift
UNSPSC41122413

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan