MOON AMERICAN Strainer Floating With Foot Valve (Perlengkapan Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ColorAluminum
ItemFloating Strainer
MaterialAluminum
Maximum Operating Pressure (psi)50
Outlet Connection GenderFemale
Outlet Connection Size (inch)1 1/2
Outlet Connection TypeNH/NST
Overall Height (inch)9
Overall Length (inch)9
Product TypeFloating Strainer
Strainer Diameter (inch)5
UNSPSC40142501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan