RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Storage Bin Lid (Tutup Wadah Penyimpanan)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Bin StyleMobile
ColorClear
Dishwasher SafeYes
First In First Out CompatibleNo
IncludesScoop
ItemStorage Bin Lid
Lid ColorClear
Lid IncludedYes
NSF-certifiedYes
Overall Height (inch)1 7/8
Overall Length (inch)29
Product TypeSliding Lid
UNSPSC24112003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lids fit over bulk bins, protecting ingredients and contents from debris and other contaminants from entering the container.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan