CARLISLE Pan Steam Table (Wadah Prasmanan Pemanas)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Anti-JamNo
Capacity (qt)14.4
Compatible Pan TypeFull Size
Dishwasher SafeYes
Freezer SafeYes
Gauge (ga)24
ItemSteam Table Pan
NSF-certifiedYes
Oven SafeYes
Overall Depth (inch)4
Overall Length (inch)20 3/4
Overall Width (inch)12 3/4
Pan ShapeRectangular
Product TypeSteam Table Pan
UNSPSC48101810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steam table pans hold cooked food and work with chafers or heated water pans, keeping items at optimal serving temperatures. They fit over electrically-heated water pans or chafers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan