NORD Speed Reducer Right Angle (Gearbox Reducer)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Bearing TypeBall
Gear TypeWorm
Housing MaterialAluminum
Housing Material FinishTural
Input Connection TypeRight Angle
ItemSpeed Reducer
LubricationFood Grade Synthetic
Maximum Input Speed (rpm)1750
Mounting OrientationAny Angle
Number of Stages1
Output Shaft TypeHollow
RotationCW/CCW
Seal TypeDouble Lip
Shaft Material GradeAISI 1045
StandardsIEC, NEMA
UNSPSC26111503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait