VERSA-STAND Sign Holder

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Compatible Sheet Height (inch)28
Compatible Sheet Width (inch)22
Includes(2) Non Glare Clear Protective Lenses, (2) Sheets of Sintra Backers
ItemSign Holder
MaterialAluminum/Steel
Mounting MethodFreestanding
Overall Height (inch)63
Product TypeSign Holder
UNSPSC55121908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Floor freestanding sign holders have a weighted base for stability and an extended pedestal for visibility in open areas such as queues, lobbies, and waiting rooms.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan