ASSA ABLOY ACCENTRA Shim Kit Unfinished

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ADA CompliantYes
ItemShim Kit
Overall Height (inch)2
Overall Length (inch)2 1/2
Overall Width (inch)3
Product TypeShim Kit
UNSPSC46171503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These shims are placed behind strike plates to fix gaps between the latch and frame to ensure proper alignment and operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan