MSA Sampling Tubing Kit Hook-and-Loop

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
FeaturesPTFE Coating
For use withMfr. No. 10116924, Mfr. No. 10116925, Mfr. No. 10116926, Mfr. No. 10116927, Mfr. No. 10116928, Mfr. No. 10116929
IncludesProbe Kit, Water Stop Filter
Includes BatteriesNo
ItemTubing
Overall Depth (inch)1
Overall Height (inch)1
Overall Width (inch)1
Power SourceManual/Non-Powered
Probe Diameter (inch)0.13
Probe Length (ft)10
Probe MaterialPTFE
Product TypeTubing
SeriesALTAIR 5
Tubing MaterialPTFE
UNSPSC41113116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan