CRESTWARE Rolling Pin (Penggilas Adonan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Barrel Diameter (inch)4
Barrel Length (inch)18
Barrel MaterialAluminum
Handle MaterialAluminum
ItemRolling Pin
NSF-certifiedNo
Non-StickNo
Overall Length (inch)26
Product TypeRolling Pin
UNSPSC48101811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan