BANNER STAKES Belt Head Retractable (Sabuk Pembatas)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Belt Length (ft)15
Belt Width (inch)2 1/2
Includes15 ft Retractable Belt
ItemRetractable Belt Head
LegendNo Legend
Legend ColorNot Applicable
Overall Height (inch)42
Resistance PropertiesRust Resistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These items replace worn or damaged retractable belt barrier cassettes. They should be matched to a compatible belt barrier post or wall-mount unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan