B P MANUFACTURING Hand Trolley Kick/Pull Bar Kit (Troli Barang / Troli 2 Roda)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ColorSilver
ItemHand Truck Kick/Pull Bar Kit
MaterialAluminum
Overall Height (inch)3
Overall Length (inch)27
Overall Width (inch)10
UNSPSC24101504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan