NILFISK Complete Telescopic Wand kit

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Depth (inch)7
Diameter (inch)1-3/4
For Hose Diameter (inch)1-3/4
Length (inch)65
MaterialCarbon Fiber
Product TypeTelescopic Wand Kit
UNSPSC31160000
Width (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wands and extension wands expand the reach of a vacuum to clean overhead fixtures and high shelves or ledges. They also clean underneath equipment and furnishings. These wands attach to a compatible vacuum hose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan