LUMINATION Ceiling Mounting Kit

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
For use withLDS Series
Includes(2) Aircraft Cables, Power Feed Cable
Overall Height (inch)1 1/4
Overall Length (ft)10
Overall Width (inch)2
UNSPSC39112102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clips, chains, and hangers provide hardware to hang bay light fixtures from ceilings or secure lenses to the fixtures. They fit fixtures of a specific brand and series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan