JST RCY Plug Housing

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Number of Lines1
Number of Poles2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)12
Rated Voltage (kV)250
Surface Mount DeviceCable mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan