JST PCB Header Straight Wire to Board SHLV Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Body OrientationStraight
Number of Contacts21
Number of Rows2
Pitch (mm)0.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan