JST PCB Header Right Angle Wire to Board JFA J300 Series

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Body OrientationRight Angle
Number of Contacts3
Number of Rows1
Pitch (mm)5.08
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan