JST Connector Terminal (Crimp Terminal) XL Series Crimp

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Applicable wire range AWG (#)Min20, Max16
Compatible Cable (mm²)Min0.5
Connection MethodCrimping
Maximum Contact Resistance (MΩ)10
Maximum Operating Temperature (°C)90
Minimum Operating Temperature (°C)-25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesXL
Suitable Crimping TerminalXL Connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan