JST Connector Terminal (Crimp Terminal) Female XH Series Crimp

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Applicable wire range AWG (#)Min30, Max26
Compatible Cable (mm²)Min0.05
Connection MethodCrimping
Male/FemaleFemale
Maximum Contact Resistance (MΩ)20
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesXH
Suitable Crimping TerminalXH Connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan