JST Connector Housing SCN Series

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Length (mm)14
Material (Housing)Polyamide
Number of Lines1
Number of Poles5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSCN
Suitable Crimping TerminalBoard-in connector, crimp connector
Surface Mount DeviceCable mount
Width (mm)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan