BRADY Label Printer Ribbon (Pita Label)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Compatible Grainger Part Number866K31; 866K32; 866K33
Compatible Mfr Part Number177226; 177714; 177718
Core Diameter (inch)1
Printer Series Compatibilityi7500
Product TypePrinter Ribbon
Ribbon FormatRibbon in Cartridge
Ribbon FormulationWax/Resin
Ribbon Length (ft)984
StandardsRoHS 2011/65/EU; RoHS 2015/863
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single-color ribbons fit in a compatible Brady label printer. Ribbons are impregnated with ink for printing labels and tags, eliminating the need to install ink or printing fluid separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan