ECONOLINE Poppet Valve for Foot Pedal

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Includes(1) Poppet Valve
ItemPoppet Valve for Foot Pedal
MaterialNot Applicable
Overall Dia.Not Applicable
Overall HeightNot Applicable
Overall Length (inch)3
Overall Width (inch)2
UNSPSC31160000
Weight CapacityNot Applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Foot pedal valves fit compatible blasting cabinet foot pedal to control the flow of blast media.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan