DIAMABRUSH Polishing Abrasive Pad (Pad Poles)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
ApplicationConcrete Polishing
Blade Length (inch)2
Compatible Tool TypeRotary Automatic Scrubber, Single Disc Flooring Machine
ItemPolishing Abrasive Pad
Material ApplicationConcrete
Maximum Speed (rpm)600
Number of Pieces1
RotationClockwise/Counterclockwise
UNSPSC31191505
Wet or Dry UseDry/Wet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Concrete polishing abrasives put a smooth, gloss finish on concrete floors. They close pores at the surface to repel water and reduce dusting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan