MAXTEC Pole Mount Bracket Aluminum

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Compatible Product TypeInline Analyzer
ItemPole Mount Bracket
MaterialAluminum
Overall Depth (inch)4
Overall Height (inch)2
Overall Width (inch)3
Product TypePole Mount
UNSPSC41113110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories assist with operating oxygen and nitrogen analyzers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan