MAXTEC Pole Mount Aluminum

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Compatible Product TypeBlender, Humidifier
IncludesKnob
ItemPole Mount
MaterialAluminum
Overall Height (inch)3
Overall Length (inch)6
Overall Width (inch)6
Product TypePole Mount
UNSPSC42271718

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories assist with operating or maintaining air-oxygen mixers and blenders.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan